メンズパンツ CIS850

メンズパンツ CIS850 - KAZEN

ゆったりはけて立ち姿はすらり。
しゃがんでも背中が見えない股上深めのパンツ。
ウエストの両脇にゴムを施し、しゃがんでも背中が見えない設計に。
ヒップ上の切り替えで、胴回りが自然にフィットし、スッキリしたシルエットです。

性別メンズ股下(cm)90(フリー)仕様ノータック、脇ゴム、両脇ポケット付、ウエストベルト通し付混率(%)ポリエステル:100機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚生地アレニエ内容量1本
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46456473CIS850-20ホワイトLL
7,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
46456516CIS850-22サンドS
7,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
46456525CIS850-22サンドM
7,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
46456534CIS850-22サンドL
7,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
46456543CIS850-22サンドLL
7,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
46456559CIS850-22サンド3L
7,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
46456568CIS850-22サンド4L
7,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
46456577CIS850-22サンド5L
7,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
46456586CIS850-26チャコールグレーS
7,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
46456595CIS850-26チャコールグレーM
7,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
46456604CIS850-26チャコールグレーL
7,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
46456613CIS850-26チャコールグレーLL
7,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
46456629CIS850-26チャコールグレー3L
7,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
46456638CIS850-26チャコールグレー4L
7,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
46456647CIS850-26チャコールグレー5L
7,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
46456376CIS850-28ネイビーS
7,600
取扱い終了
返品不可
46456385CIS850-28ネイビーM
7,600
取扱い終了
返品不可
46456394CIS850-28ネイビーL
7,600
取扱い終了
返品不可
46456403CIS850-28ネイビーLL
7,600
取扱い終了
返品不可
46456419CIS850-28ネイビー3L
7,600
取扱い終了
返品不可
46456428CIS850-28ネイビー4L
7,600
取扱い終了
返品不可
46456437CIS850-28ネイビー5L
7,600
取扱い終了
返品不可
46456446CIS850-20ホワイトS
7,600
取扱い終了
返品不可
46456455CIS850-20ホワイトM
7,600
取扱い終了
返品不可
46456464CIS850-20ホワイトL
7,600
取扱い終了
返品不可
46456489CIS850-20ホワイト3L
7,600
取扱い終了
返品不可
46456498CIS850-20ホワイト4L
7,600
取扱い終了
返品不可
46456507CIS850-20ホワイト5L
7,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46456473CIS850-2020127914CIS850-20-LLCIS850-20 メンズパンツ 立体ストレート C850 KAZEN 20127914メンズパンツ 立体ストレート C850KAZEN1本
6,398
税込7,038
注文コードが変更になりました
46456516CIS850-2248479018CIS850-22-S画像準備中メンズパンツ CIS850-22KAZEN1枚
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
46456525CIS850-2248479027CIS850-22-M画像準備中メンズパンツ CIS850-22KAZEN1枚
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
46456534CIS850-2248479036CIS850-22-L画像準備中メンズパンツ CIS850-22KAZEN1枚
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
46456543CIS850-2248479045CIS850-22-LL画像準備中メンズパンツ CIS850-22KAZEN1枚
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
46456559CIS850-2248479054CIS850-22-3L画像準備中メンズパンツ CIS850-22KAZEN1枚
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
46456568CIS850-2248479070CIS850-22-4L画像準備中メンズパンツ CIS850-22KAZEN1枚
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
46456577CIS850-2248479079CIS850-22-5L画像準備中メンズパンツ CIS850-22KAZEN1枚
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
46456586CIS850-2648479088CIS850-26-S画像準備中メンズパンツ CIS850-26KAZEN1枚
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
46456595CIS850-2648479097CIS850-26-M画像準備中メンズパンツ CIS850-26KAZEN1枚
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
46456604CIS850-2648479106CIS850-26-L画像準備中メンズパンツ CIS850-26KAZEN1枚
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
46456613CIS850-2648479115CIS850-26-LL画像準備中メンズパンツ CIS850-26KAZEN1枚
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
46456629CIS850-2648479124CIS850-26-3L画像準備中メンズパンツ CIS850-26KAZEN1枚
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
46456638CIS850-2648479140CIS850-26-4L画像準備中メンズパンツ CIS850-26KAZEN1枚
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
46456647CIS850-2648479149CIS850-26-5L画像準備中メンズパンツ CIS850-26KAZEN1枚
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする