KAZEN
デニムエプロン HM159
薄地デニムで着け心地も楽ちん。
色
インディゴ
混率(%)
ポリエステル:65、綿:35
生地
交織デニム
色番
77
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46456665
HM159-77
M
¥
6,800
取扱い終了
返品不可
46456674
HM159-77
L
¥
6,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください