パンツ(レディス) 824

パンツ(レディス) 824 - KAZEN
シロ機能工業洗濯可、制菌加工、吸汗性性別レディス仕様右脇に内ポケット付、後ろゴム、ツータック混率(%)ポリエステル:65、綿:35生地双糸ツイル色番20内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46463218824-20S54~62
5,300
4,098
4,508(税込)
5日以内出荷
返品不可
46463227824-20M62~70
5,300
4,098
4,508(税込)
5日以内出荷
返品不可
46463236824-20L70~78
5,300
4,098
4,508(税込)
5日以内出荷
返品不可
46463254824-203L86~94
5,300
4,098
4,508(税込)
5日以内出荷
返品不可
46463263824-204L94~102
5,300
4,098
4,508(税込)
5日以内出荷
返品不可
46463279824-205L102~110
5,300
4,098
4,508(税込)
5日以内出荷
返品不可
46463245824-20LL78~86
5,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46463245824-2023969523824-20-LL824-20 パンツ(レディス) KAZEN 23969523パンツ(レディス)KAZEN1枚
4,098
税込4,508
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする