曜日別特売

ワンピース半袖 031

ワンピース半袖 031 - KAZEN

KAZEN(カゼン) 031-28 ワンピース半袖、2本ラインが爽やかな印象のワンピース、アレニエ(ポリエステル100%) 工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚

ホワイト×ネイビー仕様右胸に携帯・PHSポケット付、右腰ポケットに内ポケット付混率(%)ポリエステル:100機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚、携帯・PHS生地アレニエ色番28性別レディス内容量1着
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46466858031-28S
8,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
46466867031-28M
8,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
46466876031-28L
8,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
46466885031-28LL
8,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
46466894031-283L
8,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
46466903031-284L
8,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46466858031-2848476918031-28-S画像準備中ワンピース半袖 031-28KAZEN1枚
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
46466867031-2848476927031-28-M画像準備中ワンピース半袖 031-28KAZEN1枚
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
46466876031-2848476936031-28-L画像準備中ワンピース半袖 031-28KAZEN1枚
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
46466885031-2848476945031-28-LL画像準備中ワンピース半袖 031-28KAZEN1枚
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
46466894031-2848476954031-28-3L画像準備中ワンピース半袖 031-28KAZEN1枚
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
46466903031-2848476970031-28-4L画像準備中ワンピース半袖 031-28KAZEN1枚
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする