KAZEN
レディスジャケット半袖 100
ゆとりのある衿元にパイピングをあしらってかわいらしさをプラス、素材/ソフトトリコット(ポリエステル85%・綿15%)、制菌・吸汗・防汚加工
仕様
腰ポケット二重仕様、左腰ポケットに内ポケット付、比翼ファスナー仕様
混率(%)
ポリエステル85/綿15
機能
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚、携帯・PHS
生地
ソフトトリコット
性別
レディス
内容量
1着
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46470918
100-21
サックス
S
¥6,900
取扱い終了
返品不可
46470927
100-21
サックス
M
¥6,900
取扱い終了
返品不可
46470936
100-21
サックス
L
¥6,900
取扱い終了
返品不可
46470945
100-21
サックス
LL
¥6,900
取扱い終了
返品不可
46470954
100-21
サックス
3L
¥6,900
取扱い終了
返品不可
46470963
100-21
サックス
4L
¥6,900
取扱い終了
返品不可
46470979
100-28
ネイビー
S
¥6,900
取扱い終了
返品不可
46470988
100-28
ネイビー
M
¥6,900
取扱い終了
返品不可
46470997
100-28
ネイビー
L
¥6,900
取扱い終了
返品不可
46471006
100-28
ネイビー
LL
¥6,900
取扱い終了
返品不可
46471015
100-28
ネイビー
3L
¥6,900
取扱い終了
返品不可
46471024
100-28
ネイビー
4L
¥6,900
取扱い終了
返品不可
46471033
100-29
パープル
S
¥6,900
取扱い終了
返品不可
46471049
100-29
パープル
M
¥6,900
取扱い終了
返品不可
46471058
100-29
パープル
L
¥6,900
取扱い終了
返品不可
46471067
100-29
パープル
LL
¥6,900
取扱い終了
返品不可
46471076
100-29
パープル
3L
¥6,900
取扱い終了
返品不可
46471085
100-29
パープル
4L
¥6,900
取扱い終了
返品不可
46471094
100-20
シロ
S
¥6,900
取扱い終了
返品不可
46471103
100-20
シロ
M
¥6,900
取扱い終了
返品不可
46471119
100-20
シロ
L
¥6,900
取扱い終了
返品不可
46471128
100-20
シロ
LL
¥6,900
取扱い終了
返品不可
46471137
100-20
シロ
3L
¥6,900
取扱い終了
返品不可
46471146
100-20
シロ
4L
¥6,900
取扱い終了
返品不可
46471155
100-24
ピンク×ホワイト
S
¥6,900
取扱い終了
返品不可
46471164
100-24
ピンク×ホワイト
M
¥6,900
取扱い終了
返品不可
46471173
100-24
ピンク×ホワイト
L
¥6,900
取扱い終了
返品不可
46471189
100-24
ピンク×ホワイト
LL
¥6,900
取扱い終了
返品不可
46471198
100-24
ピンク×ホワイト
3L
¥6,900
取扱い終了
返品不可
46471207
100-24
ピンク×ホワイト
4L
¥6,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください