曜日別特売

レディスジャケット半袖 101

レディスジャケット半袖 101 - KAZEN
(1件のレビュー)

すっきりラインが品格あるジャケットスタイル、素材/ソフトトリコット(ポリエステル85%・綿15%)、制菌・吸汗・防汚加工

仕様左胸ポケット内にペン差しポケット付、左腰ポケットにペン差しと内ポケット付混率(%)ポリエステル85/綿15機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚、携帯・PHS生地ソフトトリコット性別レディス内容量1着
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46471216101-21サックスS
6,900
取扱い終了
返品不可
46471225101-21サックスM
6,900
取扱い終了
返品不可
46471234101-21サックスL
6,900
取扱い終了
返品不可
46471243101-21サックスLL
6,900
取扱い終了
返品不可
46471259101-21サックス3L
6,900
取扱い終了
返品不可
46471268101-21サックス4L
6,900
取扱い終了
返品不可
46471277101-23ピンクS
6,900
取扱い終了
返品不可
46471286101-23ピンクM
6,900
取扱い終了
返品不可
46471295101-23ピンクL
6,900
取扱い終了
返品不可
46471304101-23ピンクLL
6,900
取扱い終了
返品不可
46471313101-23ピンク3L
6,900
取扱い終了
返品不可
46471329101-23ピンク4L
6,900
取扱い終了
返品不可
46471338101-28ネイビーS
6,900
取扱い終了
返品不可
46471347101-28ネイビーM
6,900
取扱い終了
返品不可
46471356101-28ネイビーL
6,900
取扱い終了
返品不可
46471365101-28ネイビーLL
6,900
取扱い終了
返品不可
46471374101-28ネイビー3L
6,900
取扱い終了
返品不可
46471383101-28ネイビー4L
6,900
取扱い終了
返品不可
46471399101-20シロS
6,900
取扱い終了
返品不可
46471408101-20シロM
6,900
取扱い終了
返品不可
46471417101-20シロL
6,900
取扱い終了
返品不可
46471426101-20シロLL
6,900
取扱い終了
返品不可
46471435101-20シロ3L
6,900
取扱い終了
返品不可
46471444101-20シロ4L
6,900
取扱い終了
返品不可
46471453101-24ピンク×ホワイトS
6,900
取扱い終了
返品不可
46471469101-24ピンク×ホワイトM
6,900
取扱い終了
返品不可
46471478101-24ピンク×ホワイトL
6,900
取扱い終了
返品不可
46471487101-24ピンク×ホワイトLL
6,900
取扱い終了
返品不可
46471496101-24ピンク×ホワイト3L
6,900
取扱い終了
返品不可
46471505101-24ピンク×ホワイト4L
6,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46471268
2022-09-12
用途: 検診作業中
製造業

いつも買ってる4Lサイズよりお腹まわりより少し上(胃に当たる所)の部分が少しきつかった。生地も思ったより厚く暑かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする