マタニティワンピース半袖 176

マタニティワンピース半袖 176 - KAZEN

楽なのにサポート感のあるマタニティワンピース。お腹にファスナーがあたらないプルオーバータイプにスナップボタン留めで、着脱も無理なく可能です。調整可能なウェストベルトは2つボタン仕様。左胸ポケット、両腰ポケット(右:ペン差しポケット)付き。ニット素材の「ソフトトリコット」は肌に接する裏面にコットンを使用したやさしい風合いが特徴。工業洗濯対応・SEK(赤)・透け防止・吸汗・制電・ストレッチ・防汚素材。

仕様右腰ポケット内にペン差しポケット付混率(%)ポリエステル:85、綿:15機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚生地ソフトトリコット性別レディス内容量1着
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46476064176-21サックス×ホワイトM
14,300
取扱い終了
返品不可
46476073176-21サックス×ホワイトL
14,300
取扱い終了
返品不可
46476089176-24ピンク×ホワイトM
14,300
取扱い終了
返品不可
46476098176-24ピンク×ホワイトL
14,300
取扱い終了
返品不可
46476107176-20ホワイト×ホワイトM
14,300
取扱い終了
返品不可
46476116176-20ホワイト×ホワイトL
14,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする