KAZEN
レディスカーディガン 219
毛玉のできにくい抗ピル加工を施したカーディガン。
色
ネイビー
仕様
袖:ラグラン袖、袖口・裾:二重編、ポケットなしのプレーンタイプ
混率(%)
アクリル:70、毛:30
機能
抗ピル加工(ピリング防止)
色番
91
性別
レディス
内容量
1着
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46478356
219-91
S
¥7,500
¥
5,698
¥6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46478365
219-91
M
¥7,500
¥
5,598
¥6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46478374
219-91
L
¥7,500
¥
5,598
¥6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46478383
219-91
LL
¥7,500
¥
5,698
¥6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46478399
219-91
3L
¥7,500
¥
5,698
¥6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46478408
219-91
4L
¥7,500
¥
5,698
¥6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください