曜日別特売

メンズ医務衣 半袖 253

メンズ医務衣 半袖 253 - KAZEN

ニット素材で伸縮性に優れたケーシースタイルのメンズ医務衣半袖。

仕様比翼ファスナー混率(%)ポリエステル85/綿15機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚生地シルボート性別メンズ内容量1着
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46479747253-11サックスS
7,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
46479756253-11サックスM
7,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
46479765253-11サックスL
7,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
46479774253-11サックスLL
7,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
46479783253-11サックス3L
7,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
46479799253-11サックス4L
7,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
46479808253-11サックス5L
7,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
46479817253-10シロS
7,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
46479826253-10シロM
7,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
46479835253-10シロL
7,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
46479844253-10シロLL
7,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
46479853253-10シロ3L
7,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
46479869253-10シロ4L
7,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
46479878253-10シロ5L
7,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46479747253-1148466287253-11-S253-11 メンズ医務衣 半袖 253-11 KAZEN 48466287メンズ医務衣 半袖 253-11KAZEN1枚
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
46479756253-1148466296253-11-M253-11 メンズ医務衣 半袖 253-11 KAZEN 48466296メンズ医務衣 半袖 253-11KAZEN1枚
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
46479765253-1148466305253-11-L253-11 メンズ医務衣 半袖 253-11 KAZEN 48466305メンズ医務衣 半袖 253-11KAZEN1枚
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
46479774253-1148466314253-11-LL253-11 メンズ医務衣 半袖 253-11 KAZEN 48466314メンズ医務衣 半袖 253-11KAZEN1枚
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
46479783253-1148466330253-11-3L253-11 メンズ医務衣 半袖 253-11 KAZEN 48466330メンズ医務衣 半袖 253-11KAZEN1枚
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
46479799253-1148466339253-11-4L253-11 メンズ医務衣 半袖 253-11 KAZEN 48466339メンズ医務衣 半袖 253-11KAZEN1枚
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
46479808253-1148466348253-11-5L253-11 メンズ医務衣 半袖 253-11 KAZEN 48466348メンズ医務衣 半袖 253-11KAZEN1枚
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
46479817253-1048466357253-10-S253-10 メンズ医務衣 半袖 253-10 KAZEN 48466357メンズ医務衣 半袖 253-10KAZEN1枚
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
46479826253-1048460170253-10-M253-10 メンズ医務衣 半袖 253-10 KAZEN 48460170メンズ医務衣 半袖 253-10KAZEN1枚
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
46479835253-1048460179253-10-L253-10 メンズ医務衣 半袖 253-10 KAZEN 48460179メンズ医務衣 半袖 253-10KAZEN1枚
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
46479844253-1048460188253-10-LL253-10 メンズ医務衣 半袖 253-10 KAZEN 48460188メンズ医務衣 半袖 253-10KAZEN1枚
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
46479853253-1048460197253-10-3L253-10 メンズ医務衣 半袖 253-10 KAZEN 48460197メンズ医務衣 半袖 253-10KAZEN1枚
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
46479869253-1048460206253-10-4L253-10 メンズ医務衣 半袖 253-10 KAZEN 48460206メンズ医務衣 半袖 253-10KAZEN1枚
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
46479878253-1048466366253-10-5L253-10 メンズ医務衣 半袖 253-10 KAZEN 48466366メンズ医務衣 半袖 253-10KAZEN1枚
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする