曜日別特売

レディスジャケット半袖 263

レディスジャケット半袖 263 - KAZEN

伸縮性のあるニット素材を使用した、半袖のレディスケーシーです。比翼ファスナー仕様、右胸/両腰ポケット付き。ニット素材の「シルポート」は制電性に優れた糸と防透性のフルダル糸を使用。工業洗濯対応・SEK(赤)・透け防止・吸汗・制電・ストレッチ・防汚素材。

仕様右腰ポケットに内ポケット付、比翼ファスナー混率(%)ポリエステル:100機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚、携帯・PHS生地アレニエ性別レディス内容量1着
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46480587263-21サックスS
7,200
取扱い終了
返品不可
46480596263-21サックスM
7,200
取扱い終了
返品不可
46480605263-21サックスL
7,200
取扱い終了
返品不可
46480614263-21サックスLL
7,200
取扱い終了
返品不可
46480623263-21サックス3L
7,200
取扱い終了
返品不可
46480639263-21サックス4L
7,200
取扱い終了
返品不可
46480648263-22ミントグリーンS
7,200
取扱い終了
返品不可
46480657263-22ミントグリーンM
7,200
取扱い終了
返品不可
46480666263-22ミントグリーンL
7,200
取扱い終了
返品不可
46480675263-22ミントグリーンLL
7,200
取扱い終了
返品不可
46480684263-22ミントグリーン3L
7,200
取扱い終了
返品不可
46480693263-22ミントグリーン4L
7,200
取扱い終了
返品不可
46480709263-23ピンクS
7,200
取扱い終了
返品不可
46480718263-23ピンクM
7,200
取扱い終了
返品不可
46480727263-23ピンクL
7,200
取扱い終了
返品不可
46480736263-23ピンクLL
7,200
取扱い終了
返品不可
46480745263-23ピンク3L
7,200
取扱い終了
返品不可
46480754263-23ピンク4L
7,200
取扱い終了
返品不可
46480763263-28ネイビーS
7,200
取扱い終了
返品不可
46480779263-28ネイビーM
7,200
取扱い終了
返品不可
46480788263-28ネイビーL
7,200
取扱い終了
返品不可
46480797263-28ネイビーLL
7,200
取扱い終了
返品不可
46480806263-28ネイビー3L
7,200
取扱い終了
返品不可
46480815263-28ネイビー4L
7,200
取扱い終了
返品不可
46480824263-20シロS
7,200
取扱い終了
返品不可
46480833263-20シロM
7,200
取扱い終了
返品不可
46480849263-20シロL
7,200
取扱い終了
返品不可
46480858263-20シロLL
7,200
取扱い終了
返品不可
46480867263-20シロ3L
7,200
取扱い終了
返品不可
46480876263-20シロ4L
7,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする