曜日別特売

患者衣(甚平型) 285

患者衣(甚平型) 285 - KAZEN

ギンガムチェック柄の患者衣上衣。綿混紡で着心地もさわやかです。

混率(%)ポリエステル:65、綿:35生地ブロード先染ストライプ性別男女兼用内容量1着
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ地色
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46481603285-72ベージュピンクS
3,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
46481619285-72ベージュオレンジM
3,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
46481628285-72ベージュブラウンL
3,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
46481637285-72ベージュグリーンLL
3,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
46481646285-72ベージュネイビー3L
3,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
46481655285-71ブルーピンクS
3,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
46481664285-71ブルーオレンジM
3,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
46481673285-71ブルーブラウンL
3,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
46481689285-71ブルーグリーンLL
3,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
46481698285-71ブルーネイビー3L
3,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46481603285-7248478354285-72-S285-72 患者衣(甚平型) 285-72 KAZEN 48478354患者衣(甚平型) 285-72KAZEN1枚
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
46481619285-7248478370285-72-M285-72 患者衣(甚平型) 285-72 KAZEN 48478370患者衣(甚平型) 285-72KAZEN1枚
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
46481628285-7248478379285-72-L285-72 患者衣(甚平型) 285-72 KAZEN 48478379患者衣(甚平型) 285-72KAZEN1枚
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
46481637285-7248478388285-72-LL285-72 患者衣(甚平型) 285-72 KAZEN 48478388患者衣(甚平型) 285-72KAZEN1枚
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
46481646285-7248478397285-72-3L285-72 患者衣(甚平型) 285-72 KAZEN 48478397患者衣(甚平型) 285-72KAZEN1枚
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
46481655285-7148478309285-71-S285-71 患者衣(甚平型) 285-71 KAZEN 48478309患者衣(甚平型) 285-71KAZEN1枚
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
46481664285-7148478318285-71-M285-71 患者衣(甚平型) 285-71 KAZEN 48478318患者衣(甚平型) 285-71KAZEN1枚
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
46481673285-7148478327285-71-L285-71 患者衣(甚平型) 285-71 KAZEN 48478327患者衣(甚平型) 285-71KAZEN1枚
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
46481689285-7148478336285-71-LL285-71 患者衣(甚平型) 285-71 KAZEN 48478336患者衣(甚平型) 285-71KAZEN1枚
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
46481698285-7148478345285-71-3L285-71 患者衣(甚平型) 285-71 KAZEN 48478345患者衣(甚平型) 285-71KAZEN1枚
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする