患者衣ガウン式 289

患者衣ガウン式 289 - KAZEN

ギンガムチェック柄の患者衣ガウン式。綿混紡で着心地もさわやかです。

テープ地色ブロード先染チェック混率(%)ポリエステル:65、綿:35生地ブロード先染ストライプ性別男女兼用内容量1着
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46481996289-72ベージュS
5,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
46482005289-72ベージュM
5,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
46482014289-72ベージュL
5,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
46482023289-72ベージュLL
5,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
46482039289-72ベージュ3L
5,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
46482048289-71ブルーS
5,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
46482057289-71ブルーM
5,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
46482066289-71ブルーL
5,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
46482075289-71ブルーLL
5,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
46482084289-71ブルー3L
5,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46481996289-7248478555289-72-S289-72 患者衣ガウン式 289-72 KAZEN 48478555患者衣ガウン式 289-72KAZEN1枚
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました
46482005289-7248478564289-72-M289-72 患者衣ガウン式 289-72 KAZEN 48478564患者衣ガウン式 289-72KAZEN1枚
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました
46482014289-7248478580289-72-L289-72 患者衣ガウン式 289-72 KAZEN 48478580患者衣ガウン式 289-72KAZEN1枚
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました
46482023289-7248478589289-72-LL289-72 患者衣ガウン式 289-72 KAZEN 48478589患者衣ガウン式 289-72KAZEN1枚
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました
46482039289-7248478598289-72-3L289-72 患者衣ガウン式 289-72 KAZEN 48478598患者衣ガウン式 289-72KAZEN1枚
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました
46482048289-7148478510289-71-S289-71 患者衣ガウン式 289-71 KAZEN 48478510患者衣ガウン式 289-71KAZEN1枚
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました
46482057289-7148478519289-71-M289-71 患者衣ガウン式 289-71 KAZEN 48478519患者衣ガウン式 289-71KAZEN1枚
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました
46482066289-7148478528289-71-L289-71 患者衣ガウン式 289-71 KAZEN 48478528患者衣ガウン式 289-71KAZEN1枚
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました
46482075289-7148478537289-71-LL289-71 患者衣ガウン式 289-71 KAZEN 48478537患者衣ガウン式 289-71KAZEN1枚
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました
46482084289-7148478546289-71-3L289-71 患者衣ガウン式 289-71 KAZEN 48478546患者衣ガウン式 289-71KAZEN1枚
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする