曜日別特売

フードキャップ 484

フードキャップ 484 - KAZEN
仕様後ろ:面ファスナー留め、ツバ:織芯混率(%)ポリエステル:80、綿:20生地アクアウィンカー内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46498543484-13ピンクM
3,000
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
46498559484-13ピンクL
3,000
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
46498507484-11サックスM
2,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
46498516484-11サックスL
2,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
46498525484-12ミントグリーンM
3,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46498534484-12ミントグリーンL
3,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46498568484-10シロM
3,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46498577484-10シロL
3,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46498507484-1123970467484-11-M484-11 フード帽子(ケープ付) KAZEN 23970467フード帽子(ケープ付)KAZEN1枚
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました
46498516484-1123970476484-11-L484-11 フード帽子(ケープ付) KAZEN 23970476フード帽子(ケープ付)KAZEN1枚
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました
46498525484-1223970485484-12-M484-12 フード帽子(ケープ付) KAZEN 23970485フード帽子(ケープ付)KAZEN1枚
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました
46498534484-1223970494484-12-L484-12 フード帽子(ケープ付) KAZEN 23970494フード帽子(ケープ付)KAZEN1枚
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました
46498568484-1023970442484-10-M484-10 フード帽子(ケープ付) KAZEN 23970442フード帽子(ケープ付)KAZEN1枚
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました
46498577484-1023970458484-10-L484-10 フード帽子(ケープ付) KAZEN 23970458フード帽子(ケープ付)KAZEN1枚
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする