曜日別特売

フィットマスク 902

フィットマスク 902 - KAZEN
(1件のレビュー)
仕様マスク掛け機能のない帽子でも衛生的にマスクを着用可能材質不織布(二層構造)色番99内容量1個(50枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
構造
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46504895902-97プリーツ型シロ2層フリー175×95耳かけ50
1,800
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
24848400902-97【ワケあり】プリーツ型シロ2層フリー-耳かけ50
1,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46504895
2020-07-07
用途: 業務中,及び日常生活等の時
金融・保険業

オーバーヘッドマスクの装着は初めてですが,極めて快適でした。耳への負担はゼロであって,気にしていたマスクのズレはありませんでした。2PLYマスクなので,息がし易く,夏場には打って付けだと思います。マスクの表裏は,印字がありますので,容易に判断できます。良い商品だと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする