KAZEN
ネット付きキャップ APK473
サイズ
フリー
仕様
アジャスター調整
混率(%)
ポリエステル100
加工
フェードガードCL(退色防止加工)
寸法(cm)
56~62
生地
ツイル
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46506828
APK473-5
クロ
¥
2,900
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
46506837
APK473-33
ブラウン
¥
2,900
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46506846
APK473-81
ワイン
¥
2,900
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください