曜日別特売

メンズ医務衣半袖 REP100

メンズ医務衣半袖 REP100 - KAZEN

クレンゼ加工を施したメンズ医務衣・半袖。制菌、抗ウイルス、吸汗性、ストレッチ。

シロ混率(%)ポリエステル:70、綿:30機能制菌加工、抗菌・抗ウイルス加工、吸汗性、ストレッチ生地RE-POWERクレンゼポプリン色番10性別メンズ内容量1着
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46508973REP100-10S
7,000
取扱い終了
返品不可
46508989REP100-10M
7,000
取扱い終了
返品不可
46508998REP100-10L
7,000
取扱い終了
返品不可
46509007REP100-10LL
7,000
取扱い終了
返品不可
46509016REP100-103L
7,000
取扱い終了
返品不可
46509025REP100-104L
7,000
取扱い終了
返品不可
46509034REP100-105L
7,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする