ヤンテス
点字鋲 ステンレスセラミック ノーマル
視覚障害者誘導点字鋲
セラミックスが持つ高硬度・耐熱性はもちろん溶射特有の微細な凹凸により、水などに濡れた状態でもグリップ力を保持し、歩行者の転倒防止などの安全性にすぐれています
材質
ステンレス
仕上
セラミック溶射/ノーマル
設置場所
屋内外用
注意
※設置基準などの詳細については、各都道府県及び市町村の条例、マニュアルなどを確認してください
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46512823
YB1310S-22-16
1袋(5個)
ベージュ
点鋲
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46512839
YB1311S-27/290-16
1袋(1個)
ベージュ
線鋲/300mm用
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46512848
YB1310S-22-13
1袋(5個)
ダークグレー
点鋲
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46512857
YB1311S-27/290-13
1袋(1個)
ダークグレー
線鋲/300mm用
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください