パール金属
デコスタ ハロウィンセット
飾るだけで素敵に演出できます。セット内容:ガーランド、デコボール10cm、デコボール25cm、デコボール30cm、デコサークル20cm、デコサークル30cm、デコサークル40cm
材質
ガーランド:紙、ボール:紙、サークル:紙
質量(g)
210
寸法(cm)
D-6290ガーランドハッピーハロウィン、D-6295デコボール10、D-6303デコボール25、D-6322かぼちゃボール25、D-6311デコサークル20、D-6315デコサークル30、D-6319デコサークル40
内容量
1袋(7個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46510048
D-6324
¥2,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください