ポッシュリビング
アイアンウォールフック
シンプルでシックなデザインのアイアン商品です。壁に取り付ければ、簡単にオシャレなフックが完成し、帽子やバッグ、コートなどを掛けるにピッタリです。
材質
アイアン
色
シルバー
高さH(cm)
3.5
奥行き(cm)
3
注意
※用途以外のご使用はお避け下さい。
※誤使用による事故には一切の責任を負いかねます。ご了承下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅W(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46511134
63699
1セット(3個)
4.5
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46511143
63700
1個
16.5
¥
1,200
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46511159
63701
1個
28
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46511168
63702
1個
44.5
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください