30万画素長時間録画・ドライブレコーダー

30万画素長時間録画・ドライブレコーダー - エフ・アール・シー

業界最小!最軽量!
連続撮影機能
連続撮影ができますので、車内防犯カメラとしても、ドライブレコーダーとしても利用できます。
インストール不要
映像の確認はパソコンで簡単にできます。ソフトのインストールは不要です。
取付簡単
カー電源コードをシガーライターソケットに差し込み、本体を両面テープでフロントガラスに貼るだけです。
GPSユニットが接続可能
別売のGPSユニットを接続すれば、時間あわせも自動的にでき、Google Mapに走行軌跡を表示させることができます。また、緯度・経度・速度・進行方向も表示できます。

記録媒体SD Card付属品カー電源コード(約3m)、SDカード(2GB)、コードクリップ×3、ステー固定用両面テープ、取扱説明書(保証書付)質量(g)38(取り付けステー含まず)電源電圧(V)12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×32×60(取付ステー含まず)総画素数約30万画素画素数30万画素最低被写体照度(Lux)2フレームレート2/5/10/15フレーム/sec画角水平:約90度ビデオ仕様サイズ:VGA(640×480)、QVGA(320×240)イメージセンサーCMOS内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46517793NX-DR01
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする