30万画素長時間録画・ドライブレコーダー

30万画素長時間録画・ドライブレコーダー - エフ・アール・シー30万画素長時間録画・ドライブレコーダー - エフ・アール・シー

連続撮影機能
連続撮影ができますので、車内防犯カメラとしても、ドライブレコーダーとしても利用できます。
設定によりトリガ発生時(衝撃発生または手動)のみの撮影もできます。
音声録音機能
映像録画だけでなく、音声も記録できますので、よりリアルに状況を再現できます。
インストール不要
映像の確認はパソコンで簡単にできます。ソフトのインストールは不要です。
ビデオ出力付
ビデオ出力付ですので、車載モニターTV等で記録映像をその場で再生することができます。
また、リアルタイム映像も見れますので、本体設置の際、視野確認等に便利です。
衝撃発生時や手動によるポイントを再生
衝撃発生時や手動によるポイントが記録でき、簡単に呼び出して再生することができます。
取付簡単
カー電源コードをシガーライターソケットに差し込み、本体を両面テープでフロントガラスに貼るだけです。
GPSユニットが接続可能
別売のGPSユニットを接続すれば、時間あわせも自動的にでき、Google Mapに走行軌跡を表示させることができます。また、緯度・経度・速度・進行方向も表示できます。
SDカードスロット ロック機能
業務使用や、複数のドライバーが使用する車にはロックをかけてSDカードを容易に抜き取れないようにできます。

記録媒体SDカード付属品カー電源コード(約3m)、SDカード(2GB)、六角レンチ大・小、コードクリップ×3、ステー固定用両面テープ、取扱説明書(保証書付)質量(g)約66(取付ステー含)感度衝撃:0.01~3.00G 可変可能外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×65.5×28(取付ステー含まず)トリガー撮影:衝撃発生又は手動ボタン音声録音8bit、13.18kHzサンプリング画素数30万画素画角水平:約90度内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
フレームレート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46517818NX-DR03DC12・242・5・10・15フレーム/sec
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
46517827NX-DR0512・242/5/10/15フレーム/sec
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
46517836NX-DR0712・242/5/10/15フレーム/sec
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする