ドライブレコーダー用ドップラセンサー

ドライブレコーダー用ドップラセンサー - エフ・アール・シー

このセンサーを接続することにより、ドライブレコーダーを防犯カメラとして効果的に利用できます。
ダッシュボード上に車内に向けて設置をし、ドップラーセンサーにより、車の左右・後方に不審な人影があった場合に検知をし、接続しているドライブレコーダーで記録をします。
最大2台のドライブレコーダーを接続できます。
ドップラーセンサーによる自動録画機能
ドライブレコーダー2台接続可能
車のACC(アクセサリーキー)との連動
マルチパワーボックス接続可能

仕様アース方式:マイナスアース方式質量(g)約46(取り付けステー除く)感度センサー:L(低感度)、M(中感度)、H(高感度)の3段階切り替え寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63×41×52(突起部除く)対応機種「FT-DR ZERO」「NX-DRW10/10H」を除くメーカードライブレコーダーの主要な機種電源電圧(V)DC+12消費電流(mA)7(定常時)、37(セキュリティ動作中)保護回路+12V入力:1.5A(自動復帰型)、+12V出力(2系統):各1A(自動復帰型)内容量1個
注意
※夜間撮影を行う際は、赤外線LED付き、または赤外線ユニット接続のドライブレコーダーをご利用下さい。
※ご使用になられるドライブレコーダーは「セキュリティモード」にして、録画開始時のランプや音をOFFにすることをオススメいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46517863DS-1
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする