DC/DCコンバーター

DC/DCコンバーター - エフ・アール・シー

トラックやキャンピングカーの大型車の電源(DC24V)で
DC12Vのカー用品が楽しめます。
オーディオ機器等のメモリ消滅を防止するバックアップ回路内蔵
バックアップ回路内蔵
過電圧/過電流/熱検出/誤接続等の保護回路を内蔵(NGランプ・ブザー付)
60角型ファンモーターによる強制空冷方式
外装ケースの発熱を抑える温度抑制方式を採用した斬新なデザイン
シガーライター・ソケット/陸式ターミナルの2系統出力

出力電圧(V)出力A:DC13.8、出力B:DC13.8、イルミネーション出力:DC13.8、バックアップ出力:ON・DC13.8/OFF・DC12.0仕様マイナスアース方式、イルミネーション出力:ライティングSW ON付属品ブラケット(2ヶ) ネジ(一式) 取扱説明書(保証書付)スイッチ【電源】出力A:ON、出力B:ON、イルミネーション出力:ON、バックアップ出力:ON/OFF冷却方式60角型ファンモーターに依る強制空冷方式使用電源DC24V形態出力A:赤/黒端子、出力B:電源ソケット、イルミネーション出力:黄(ILL)、バックアップ出力:橙(BAK)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
最大電流(A)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46517924FC-DC05AⅡ出力A:4、出力B:4、イルミネーション出力:4、バックアップ出力:ON・4/OFF・0.1出力A:5、出力B:5、イルミネーション出力:5、バックアップ出力:ON・5/OFF・0.5154×83×136(ただし突起物を含まず)
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
46517933FC-DC10AⅡ出力A:8、出力B:5、イルミネーション出力:5、バックアップ出力:ON・8/OFF・0.1出力A:10、出力B:5、イルミネーション出力:5、バックアップ出力:ON・10/OFF・0.5154×83×171(ただし突起物を含まず)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする