曜日別特売

雷ガードタップ

雷ガードタップ - サンワサプライ雷ガードタップ - サンワサプライ雷ガードタップ - サンワサプライ雷ガードタップ - サンワサプライ雷ガードタップ - サンワサプライ雷ガードタップ - サンワサプライ雷ガードタップ - サンワサプライ

雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。
一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。
トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付きプラグを採用しています。
断線しにくい二重被ふくの丈夫なコードを使用しています。
ホコリの侵入を防止するコンセントキャップ3個付きです。
スチールデスクやキャビネットに仮固定できるマグネット付きです。

仕様サージ耐量:2500Aスイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数6コンセント形状2P定格電流(A)15電源コード(m)2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)261×47×26(突起物除く)適合地域日本国内アズワン品番64-0910-59マグネットありプラグ形状スイング(トラッキング火災予防絶縁キャップ付)各種認証電気用品安全法(PSE)、技術基準適合品制限電圧(V)455バリスタ電圧(V)270雷ガードあり耐トラッキングあり内容量1個
注意
※日本以外ではご使用いただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46521869TAP-SP216
2,900
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする