曜日別特売

ワイヤレススリムキーボード

ワイヤレススリムキーボード - サンワサプライワイヤレススリムキーボード - サンワサプライワイヤレススリムキーボード - サンワサプライワイヤレススリムキーボード - サンワサプライワイヤレススリムキーボード - サンワサプライワイヤレススリムキーボード - サンワサプライワイヤレススリムキーボード - サンワサプライワイヤレススリムキーボード - サンワサプライ

無駄を省いた薄型&コンパクトなパンタグラフ式ワイヤレスキーボード。
電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計です。最大10m離れた場所からでも動作可能です。
最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。
ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。
日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。
経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。
持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付きです。
USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバーです。
テンキー無しでキーボード幅288mmのコンパクト設計です。
キーボードカーブを採用しています。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。
角度調整できるスタンド付きです。
使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。
未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付きです。
ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載です。

付属品レシーバー、充電ケーブル、取扱説明書質量(g)270スイッチ(キー)パンタグラフ方式ワイヤレス:2.4GHz対応OSWindows 10・8.1・8・7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288.2×127.4×14.42対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン消費電流(mA)6以下動作力67gインターフェース受信器:USB HID Ver.1.1準拠受信可能距離10mキー数86キー充電時間(時間)2コネクタAタイプコネクタ容量(mA)電池:280アズワン品番64-0911-16連続動作時間48時間内容量1個
注意
※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。
※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)は使用できない場合があります。
※対応機種はUSBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続方式
キーストローク(mm)
キーピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46522045SKB-WL32BK無線1.9±0.2018(文字キー以外は除く)ブラック
5,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする