パーソナルガス昇降デスク

パーソナルガス昇降デスク - サンワサプライ
(1件のレビュー)

座り作業、立ち作業が行えるパーソナルデスクです。
ストロークは340mm、高さ765~1105mmまで可動します。
ガスシリンダー内蔵で、レバーを引くだけのガス圧昇降です。
キャスター付きでちょっとした移動も簡単に行えます。前2個はストッパー付きです。
設置場所を優しい印象にする木目調天板を採用しています。
プレゼン台やちょっとしたデスクワーク、アクティブ・ラーニングなどに最適です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×435×765~1105総耐荷重(kg)10、静止時:20質量(kg)10.65材質天板:木製(MDF)+塩化ビニルシート貼り、フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱:アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)ホワイト昇降範囲(mm)765~1105天板寸法(幅×奥行)(mm)620×435内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※機器を載せたままの移動はしないでください。落下する恐れがあります。
※耐荷重以上機器や荷物は載せないでください。使用する際は天板を下方へ押さえつけないようにしてください。
※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46522158ERD-GAP1LM
19,800
取扱い終了
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46522158ERD-GAP1LM53108528ERD-GAP1LMNERD-GAP1LM デスク サンワサプライ 53108528デスクサンワサプライ1台
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46522158
2020-12-15
用途: テレワーク

自分で組み立てるのだが、向きの指定が無い(気が付かなかった)ため、柱とキャスターの向きを逆に付けてしまった。またテーブルと柱との角度が少し曲がってしまったので取り付けの位置決めがあると良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする