BRAITH(ブレイス)
LEDハイビームインジケーター
LEDライトバルブとお車の純正コネクターの間につなぐだけの簡単接続。
用途
ハイビーム点灯時にお車のインジケーターランプが表示しない場合。ハイビームからロービームへの切り替え時にライトが点灯しない場合。
幅(mm)
40
全長(mm)
220
色
ブラック
高さ(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※LEDライトキットBE-350/359/390専用。※一部適応できない車種があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46518073
BE-L12
12V車専用
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
46518089
BE-L24
24V車専用
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください