スーパーLEDキャンバスT10

スーパーLEDキャンバスT10 - BRAITH(ブレイス)スーパーLEDキャンバスT10 - BRAITH(ブレイス)スーパーLEDキャンバスT10 - BRAITH(ブレイス)
(3件のレビュー)

ワーニングライトキャンセラー内蔵。+-無極性(+-を迷わず接続可)正面に光拡散レンズ付。

用途T10ポジションランプ他。仕様SMD(数):6×2寸法(mm)33×12ΦタイプT10口金その他消費電力(mA)180色温度(K)6000明るさ(Lm)160RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※12V車専用。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46518125BE-775
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46518125
2022-02-06
用途: 社有車のポジションライト
並河商店製造業

ちょうど2ヶ月で片側が切れました。
こんなに早く切れるもんなのでしょうかね。
次からはこちらの商品は注文しないようにします。

1が参考にしています
対象商品 : 46518125
2021-04-29
用途: フロントポジションランプに

ボディはオールアルミ製で放熱性は良さそうです。初期不良の不灯、ちらつきはありませんでした。無極性なので向きが違って指し直さなくて良いのは良いですね。全体的に高品質な感じですが、目で見た感じそこまで明るくはないのでスペック上の160lmあるのかはわかりません。安物のCOB四連タイプと明るさはさして変わらないように感じます。あくまで主観ですが。

対象商品 : 46518125
2021-07-06
用途: スズキエヴリィDA17V ポジションランプ交換

取付てわずか3か月で片側が切れた。もう一度購入し交換も同様に3か月で片側きれた。
明るさなど丁度よかったのに残念、1年メーカ保障あるようだが保証書付き梱包材排気の為、連絡できず。
やはりトップメーカでないと耐久性に劣るかなというか早すぎる・・・

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする