BRAITH(ブレイス)
スーパーLEDキャンバスT16
ワーニングライトキャンセラー内蔵。+-無極性(+-を迷わず接続可)正面に光拡散レンズ付。
用途
T16バックランプ他。
仕様
SMD(数):10
寸法(mm)
47×12Φ
タイプ
T16
口金
その他
消費電力(mA)
250
色温度(K)
6000
明るさ(Lm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※12V車専用。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46518134
BE-776
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください