BRAITH(ブレイス)
3連エアホーン
電動コンプレッサー式エアホーン。3連同時音とミュージックに切替可。
用途
自動車用警報器。
音圧レベル(dB)
110(±5)
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(mm×Φ)
大:205×60、中:160×60、小:145×60
内容量
1セット
注意
※一般道での使用は同時音のみにして下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46518213
BG-513
12V車専用
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
46518229
BG-514
24V車専用
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください