曜日別特売

真空パック器 ボックスセーバー

真空パック器 ボックスセーバー - フードセーバー真空パック器 ボックスセーバー - フードセーバー真空パック器 ボックスセーバー - フードセーバー真空パック器 ボックスセーバー - フードセーバー

「フードセーバー」で、かしこくムダなく食品を保存。酸素や雑菌などの侵入をしっかりブロックする真空パック器。
ワンプッシュでらくらく真空「ボックスセーバー」。専用の「真空フレッシュボックス」「真空ジッパーバッグ」が使用できます。

消費電力(W)25セット内容本体1台、真空フレッシュボックス(1200ml×1個、700ml×1個、すのこトレー2個)、真空ジッパーバッグ(幅275×奥行200mmが2枚、幅200×奥行220mmが3枚)材質(本体)ABS樹脂、ポリカーボネート、ステンレス、(真空フレッシュボックス)コポリエステル、ポリプロピレン、シリコン、(真空ジッパーバッグ)ポリエチレン、ナイロン質量(kg)約1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×219×274耐熱温度(℃)(真空フレッシュボックス)100、(真空ジッパーバッグ)100耐冷温度(℃)(真空フレッシュボックス)-18、(真空ジッパーバッグ)-30内容量1個
注意
※「パックロール」「バッグ」は使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46518703FM1200-BK01-040
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
46518719FM1200-WH01-040
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする