リンレイテープ
養生テープ樹脂サッシ用♯652
プロユースの建築用(アルミ/樹脂兼用)の養生テープです。夏場の直射日光下でご使用後も、テープ跡、糊残りが少ないです。冬場でも良く貼り付き、早朝に起こり易い結露で濡れた後も、軽い力で綺麗に剥がれます。
伸び(%)
17.1
主な用途
養生用
引張強度(N/25mm)
84
粘着力(N/25mm)
2.70
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46527085
-
1箱(30巻)
オレンジ
50
25
0.12
2.70N/25mm
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
46527094
-
1箱(48巻)
オレンジ
30
25
0.12
2.70N/25mm
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください