オーブントースター KAM-S130

オーブントースター KAM-S130 - タイガー魔法瓶

ワイド庫内で簡単調理&あたため こんがりふっくら加熱する「黒遠赤ヒーター」 採用のクッキングトースター
表面はカリッと、中までしっかり加熱する「黒遠赤ヒーター」
幅 約30cmのワイドビック庫内
調理の幅が広がる「無段階温度調節(80℃~250℃)」
調理の幅が広がる30分ロングタイマー
調理に便利なシリコン加工の波型深皿調理トレイ
料理やトーストが取り出しやすい「取りやすいん棚」
”焼き”にこだわる3本ヒーター
ハイパワー1300W
庫内には熱反射率が高い「ガルバニウム鋼板」採用
外して丸洗いできる(深皿調理トレイ、焼アミ、パンくずトレイ)

消費電力(W)1300付属品シリコン加工深皿調理トレイ質量(kg)3.7電源コード(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.1×33.0×22.5、庫内有効:30.0×26.5×9.0温度調節無段階温度調節(約80度~250度)タイマー30分内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46523664KAM-S130グロスレッド(RG)
オープン
取扱い終了
返品不可
46523673KAM-S130マットブラック(KM)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする