曜日別特売
モノタロウ

充電式ドリルドライバー 18V用 本体のみ

充電式ドリルドライバー 18V用 本体のみ - モノタロウ充電式ドリルドライバー 18V用 本体のみ - モノタロウ充電式ドリルドライバー 18V用 本体のみ - モノタロウ充電式ドリルドライバー 18V用 本体のみ - モノタロウ
(42件のレビュー)

速度調整が2段階で調整可能です。
締め付けトルクが19段階で調整可能です。

用途木材、樹脂、鉄板の穴あけ作業に回転数(min-1[r.p.m])低速:0~400、高速:0~1100最大トルク(N・m)35チャック能力(mm)0.8~10仕様正逆回転切替付質量(kg)1材質(本体)ナイロンシリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)190×198×82(ベルトのバックル装着時)適合バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li)内容量1台
取扱説明書:(4.5MB)
注意
※本製品をご使用になられる場合は、別途注文コード46745957の18Vバッテリー用充電器と注文コード46745966もしくは注文コード51953826の18Vバッテリーパックが必要になります。
※製品作動時(モータ駆動)の際に、カーボンブラシで電流方向を整流、また、モータを止める際にブレーキ電流により火花が生じます。
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46616588MOKDDR-18.0Li
3,598
3,958(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:42
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-31
用途: 電気工事や車のメンテナンス

バッテリーと充電器と一緒に購入。安いけど十分使えてとても良い商品だと思います。

1が参考にしています
2025-06-25
用途: 日曜大工
農・林・水産業

今までのものがだめになり、新調した。今まで他のメーカーを使用していたが、バッテリーが共用できるのでモノタロウを使ってみることにした。今のところぐっとです。

対象商品 : 46616588
2024-03-26
用途: 穴開けや電ドラとして
立川自動車整備工場

やはりこれだけの電圧があるから、しっかりとしたトルクがかかる。今のところ一流メーカーと遜色が無い。この金額はとても嬉しい。

2が参考にしています
対象商品 : 46616588
2023-12-20
用途: ねじ回し、ドリルでの穴あけ
自動車・二輪車・自転車関連業

価格が安いのが本当に助かる。DIYで使うのには十分な能力。耐久性はこれから確認していく。

対象商品 : 46616588
2024-08-16
用途: 作業

リーズナブルな価格ですが、品質は十分満足できる商品だと思います。

対象商品 : 46616588
2023-03-16
用途: 工作事、現場改善など
製造業

ドリルの固定も予想以上にしっかりしていて途中で緩むことなく穴開けが可能です。
何と言ってもこの価格でこの性能は満足ものです。ただ、高回転側がもう少し回転が
高かったらまだ良かったと思います。(使用開始2週間程での感想です)

2が参考にしています
対象商品 : 46616588
2023-05-04
用途: 日常的なDIY全般
サービス業

電池なし商品であったが、既に同タイプのトルクレンチ型を所有しており、電池共用メリットあってこのタイプを入手した。永年使ってきたドリル丸棒形状アタッチメントのものが不具合となっていたので購入決めた。問題なく確実に固定でき、回転もスムーズ、トルクも程よくあり、使いやすい。もっと早く購入しておけばと悔やむ。今後も活躍してくれる期待する。

対象商品 : 46616588
2023-03-10
用途: 木工作業
建設業・工事業

モノタロー製品のインパクトドライバーやエアーポンプのバッテリーと共通なので、本体のみの購入で安く済み、助かりました。商品の性能(トルク)もあり、満足しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする