ブラシレスモーター使用、最大トルクが175Nmの充電式インパクトドライバーです。



| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46616606 | MOKIDR-18.0Li-175 | 46745975 | MOKIDR-18.0Li | ![]() | 充電式インパクトドライバー 18V 本体のみ | モノタロウ | 1台 | ¥4,898 税込¥5,388 | ブラシ付モーターの商品です。 |
3年ほど使いましたが、だんだんビットがブレて、同心円状に回転してくれなくなり、ビスが真っ直ぐ打てなくなって来ました。
驚く程に音が静かなので住宅街での騒音問題も大丈夫そうです。
トルク(175Nm)、電池の持続時間(4ahタイプ)も充分にあり買って良かったです!
主に9.5ソケットで使用しています。
力は申し分ないです。
150kgmで閉めてあるホイールナットも緩みますが、キツそうです。
M10位までなら十分使用できます。
ビットの部分が押し込むだけで入るタイプならよかったなと思います。
非常に素晴らしいコストパフォーマンスが良い商品だと思います。パワーはやはりマキタ、ハイコキ、ボッシュには勝てませんが。。。安く、カラーリングも好みで特に軸ブレも無く。毎日使っています。できれば!同シリーズでコードレスグラインダーが出ることを熱望してます!ご検討お願いします!!!
一度不具合で交換していただいて本来の能力の物が届きまして、木ネジ(M5x30mm)を杉材に...何本も楽々と頭まで入ります。そこで、試しにドリルで下穴開けないとまともに打てない、丸釘(N115)が負けてしまう硬い赤ラワン材に下穴無しで挑戦。ねじ込めます。ムリに回すと木ネジの方が負けて頭が捩じ切れます(笑
使うことは無いでしょうが、硬い木に使うには要注意かもしれません
それだけのパワーがあります。