ヘッド部、側面が点灯し、ヘッド部は360°回転が可能な便利なワークライトです。
ヘッド部のみ点灯、側面のみ点灯、ヘッド部+側面点灯、ヘッド部+側面赤色点滅、側面赤色点滅の5種類の点灯切替が可能です。



なかなか明るくて重宝しております。バッテリー面を下にして本体が自立でき、電球の角度も変えられるので便利です。LEDなので電池の持ちも良いです。
室内DIY作業時の手元照明と室外での懐中電灯、ランタンとして重宝しています。同ブランドのインパクトドライバー、掃除機、ポリッシャー等とバッテリーが共用できとても便利で、バッテリーの重みのお陰で置いた時の安定感抜群。
在庫処分で価格が安く手に入ったので購入。思っていたより明るく多彩な機能が気に入り買い足してます。モノタロウ在庫処分後の新製品がパッとしないことがあります。ただし耐久性は新しいほうがよさそうですが。
今まで使ってたものよりも小型ですが明るさは思ったよりも明るいです。作業の邪魔にもならずちょうどよかったです。
夜作業の壁のスイッチ交換時に利用しました。
ブレーカを落としているため、手元を明るしました。
角度が多方向に変えられ、重宝しました。
ヘッドの照度は問題なく使える。
ボディの白色はもう少し明るい方が使い勝手が良いと思います。
夜間の注意喚起に赤色のフラッシュも良い感じに使用できました。