軽荷重用ローラーコンベア(Φ31.8 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

軽荷重用ローラーコンベア(Φ31.8 スチール製ローラ・スチール製フレーム) - メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ31.8 スチール製ローラ・スチール製フレーム) - メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ31.8 スチール製ローラ・スチール製フレーム) - メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ31.8 スチール製ローラ・スチール製フレーム) - メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ31.8 スチール製ローラ・スチール製フレーム) - メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ31.8 スチール製ローラ・スチール製フレーム) - メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ31.8 スチール製ローラ・スチール製フレーム) - メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ31.8 スチール製ローラ・スチール製フレーム) - メイキコウ

小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。

用途小型搬送ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)31.8×1.2×8材質(ローラー部)SRK30ベアリングプレスベアリング材質(フレーム)SSフレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)60フレーム厚さ(mm)2.3内容量1台
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラ幅W(mm)
ローラ間隔P(mm)
機長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48630813FLH32R-QS-W150-P80-L1000150801000
19,580
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48631136FLH32R-QS-W100-P80-L1000100801000
18,810
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48631477FLH32R-QS-W200-P80-L1000200801000
20,350
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48631538FLH32R-QS-W150-P60-L1000150601000
23,760
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48631547FLH32R-QS-W500-P80-L1000500801000
24,860
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48631696FLH32R-QS-W200-P60-L1000200601000
24,970
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48631705FLH32R-QS-W300-P80-L1000300801000
21,670
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48631714FLH32R-QS-W400-P80-L1000400801000
22,770
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48631924FLH32R-QS-W100-P60-L1000100601000
21,780
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48632527FLH32R-QS-W300-P60-L1000300601000
25,410
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48632624FLH32R-QS-W100-P80-L1500100801500
26,620
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48633227FLH32R-QS-W400-P60-L1000400601000
26,840
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48633394FLH32R-QS-W100-P40-L1000100401000
30,250
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48633403FLH32R-QS-W500-P60-L1000500601000
29,150
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48633419FLH32R-QS-W200-P80-L1500200801500
29,150
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48634794FLH32R-QS-W150-P80-L1500150801500
27,610
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48634803FLH32R-QS-W400-P80-L1500400801500
33,110
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48635083FLH32R-QS-W150-P40-L1000150401000
32,120
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48635659FLH32R-QS-W300-P80-L1500300801500
31,240
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48636334FLH32R-QS-W100-P60-L1500100601500
31,460
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48636343FLH32R-QS-W100-P80-L2000100802000
34,760
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48637454FLH32R-QS-W150-P80-L2000150802000
36,190
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48637463FLH32R-QS-W500-P80-L1500500801500
36,190
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48637944FLH32R-QS-W200-P40-L1000200401000
34,100
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48638294FLH32R-QS-W300-P40-L1000300401000
36,410
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48638303FLH32R-QS-W200-P60-L1500200601500
36,410
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48638583FLH32R-QS-W400-P40-L1000400401000
38,720
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48638599FLH32R-QS-W150-P60-L1500150601500
34,320
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48638608FLH32R-QS-W200-P80-L2000200802000
37,620
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48639107FLH32R-QS-W300-P80-L2000300802000
39,930
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48639299FLH32R-QS-W400-P60-L1500400601500
40,040
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48640218FLH32R-QS-W300-P60-L1500300601500
37,070
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48640805FLH32R-QS-W100-P60-L2000100602000
40,810
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48640814FLH32R-QS-W400-P80-L2000400802000
43,010
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48641094FLH32R-QS-W150-P60-L2000150602000
44,220
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48641959FLH32R-QS-W150-P40-L1500150401500
46,750
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48643149FLH32R-QS-W100-P40-L1500100401500
44,880
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48643833FLH32R-QS-W200-P60-L2000200602000
48,400
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48644418FLH32R-QS-W200-P40-L1500200401500
49,610
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48645075FLH32R-QS-W500-P40-L1000500401000
42,130
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48645495FLH32R-QS-W500-P80-L2000500802000
46,640
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48647175FLH32R-QS-W300-P60-L2000300602000
49,390
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48647184FLH32R-QS-W500-P60-L1500500601500
42,790
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48647927FLH32R-QS-W300-P40-L1500300401500
53,020
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48648435FLH32R-QS-W400-P60-L2000400602000
53,240
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48649756FLH32R-QS-W100-P40-L2000100402000
58,520
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48651034FLH32R-QS-W500-P40-L1500500401500
61,160
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48651698FLH32R-QS-W150-P40-L2000150402000
62,480
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48653737FLH32R-QS-W200-P40-L2000200402000
66,550
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48654324FLH32R-QS-W400-P40-L1500400401500
56,870
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする