曜日別特売

軽荷重用ローラーコンベア(Φ50 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム)

軽荷重用ローラーコンベア(Φ50 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム) - メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ50 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム) - メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ50 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム) - メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ50 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム) - メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ50 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム) - メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ50 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム) - メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ50 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム) - メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ50 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム) - メイキコウ

小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。

用途小型搬送ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50×2.8×12材質(ローラー部)PVCベアリング樹脂成形材質(フレーム)ALフレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90フレーム厚さ(mm)3内容量1台
144件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラ幅W(mm)
ローラ間隔P(mm)
機長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48632658PLJ50R-CS-W100-P200-L10001002001000
25,520
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48633473PLJ50R-CS-W150-P200-L10001502001000
26,950
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48634173PLJ50R-CS-W300-P200-L10003002001000
30,580
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48635449PLJ50R-CS-W150-P150-L10001501501000
30,030
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48635458PLJ50R-CS-W400-P200-L10004002001000
33,330
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48636395PLJ50R-CS-W100-P150-L10001001501000
28,160
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48636404PLJ50R-CS-W200-P150-L10002001501000
31,460
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48636413PLJ50R-CS-W300-P150-L10003001501000
34,760
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48636429PLJ50R-CS-W200-P200-L10002002001000
28,160
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48637506PLJ50R-CS-W500-P200-L10005002001000
36,190
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48638014PLJ50R-CS-W100-P200-L15001002001500
34,100
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48638373PLJ50R-CS-W150-P200-L15001502001500
36,410
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48639755PLJ50R-CS-W100-P100-L10001001001000
40,150
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48639764PLJ50R-CS-W400-P150-L10004001501000
37,950
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48640428PLJ50R-CS-W200-P200-L15002002001500
38,280
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48641627PLJ50R-CS-W150-P100-L10001501001000
43,340
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48642038PLJ50R-CS-W100-P150-L15001001501500
43,450
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48642047PLJ50R-CS-W500-P150-L10005001501000
41,250
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48642467PLJ50R-CS-W200-P100-L10002001001000
45,760
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48643219PLJ50R-CS-W100-P200-L20001002002000
45,980
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48643228PLJ50R-CS-W400-P200-L15004002001500
45,980
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48643876PLJ50R-CS-W100-P75-L1000100751000
49,500
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48645206PLJ50R-CS-W300-P200-L15003002001500
42,130
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48645547PLJ50R-CS-W150-P150-L15001501501500
46,640
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48645556PLJ50R-CS-W500-P200-L15005002001500
49,940
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48646177PLJ50R-CS-W300-P100-L10003001001000
51,260
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48646405PLJ50R-CS-W150-P200-L20001502002000
49,170
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48646773PLJ50R-CS-W200-P150-L15002001501500
49,280
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48647227PLJ50R-CS-W200-P200-L20002002002000
51,590
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48648487PLJ50R-CS-W150-P75-L1000150751000
53,240
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48648864PLJ50R-CS-W300-P150-L15003001501500
54,560
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48649388PLJ50R-CS-W150-P150-L20001501502000
59,290
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48650088PLJ50R-CS-W100-P150-L20001001502000
55,330
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48650779PLJ50R-CS-W150-P100-L15001501001500
63,250
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48651104PLJ50R-CS-W100-P100-L15001001001500
58,960
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48651384PLJ50R-CS-W500-P100-L10005001001000
62,370
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48651725PLJ50R-CS-W200-P150-L20002001502000
62,480
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48651969PLJ50R-CS-W400-P150-L15004001501500
60,390
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48652373PLJ50R-CS-W300-P75-L1000300751000
63,800
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48652389PLJ50R-CS-W500-P150-L15005001501500
66,000
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48652976PLJ50R-CS-W400-P200-L20004002002000
62,920
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48653527PLJ50R-CS-W200-P75-L1000200751000
56,540
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48654069PLJ50R-CS-W400-P100-L10004001001000
56,760
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48654507PLJ50R-CS-W200-P100-L15002001001500
66,880
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48654954PLJ50R-CS-W300-P200-L20003002002000
57,310
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48655365PLJ50R-CS-W500-P200-L20005002002000
68,750
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48656223PLJ50R-CS-W100-P75-L1500100751500
74,800
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48656354PLJ50R-CS-W100-P100-L20001001002000
77,110
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48656363PLJ50R-CS-W300-P100-L15003001001500
74,910
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48657027PLJ50R-CS-W300-P150-L20003001502000
69,740
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする