軽荷重用ローラーコンベア(Φ50 樹脂製ローラ・スチール製フレーム)

軽荷重用ローラーコンベア(Φ50 樹脂製ローラ・スチール製フレーム) - メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ50 樹脂製ローラ・スチール製フレーム) - メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ50 樹脂製ローラ・スチール製フレーム) - メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ50 樹脂製ローラ・スチール製フレーム) - メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ50 樹脂製ローラ・スチール製フレーム) - メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ50 樹脂製ローラ・スチール製フレーム) - メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ50 樹脂製ローラ・スチール製フレーム) - メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ50 樹脂製ローラ・スチール製フレーム) - メイキコウ

小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。

用途小型搬送ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50×2.8×12材質(ローラー部)PVCベアリング樹脂成形材質(フレーム)SSフレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90フレーム厚さ(mm)2.3内容量1台
144件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラ幅W(mm)
ローラ間隔P(mm)
機長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48632134PLJ50R-TS-W100-P200-L10001002001000
22,990
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48632448PLJ50R-TS-W100-P150-L10001001501000
25,300
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48632457PLJ50R-TS-W150-P200-L10001502001000
24,200
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48632466PLJ50R-TS-W200-P200-L10002002001000
25,300
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48633489PLJ50R-TS-W150-P150-L10001501501000
26,950
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48634383PLJ50R-TS-W100-P200-L15001002001500
30,690
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48634889PLJ50R-TS-W300-P200-L10003002001000
27,610
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48635108PLJ50R-TS-W400-P200-L10004002001000
29,920
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48635704PLJ50R-TS-W300-P150-L10003001501000
31,240
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48635948PLJ50R-TS-W500-P200-L10005002001000
32,450
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48636779PLJ50R-TS-W200-P150-L10002001501000
28,270
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48637043PLJ50R-TS-W150-P200-L15001502001500
32,780
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48638023PLJ50R-TS-W100-P100-L10001001001000
36,300
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48638039PLJ50R-TS-W400-P150-L10004001501000
34,100
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48638678PLJ50R-TS-W200-P200-L15002002001500
34,320
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48639378PLJ50R-TS-W150-P100-L10001501001000
38,940
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48639773PLJ50R-TS-W300-P200-L15003002001500
37,950
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48640044PLJ50R-TS-W100-P150-L15001001501500
39,160
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48640236PLJ50R-TS-W500-P150-L10005001501000
37,070
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48641198PLJ50R-TS-W150-P200-L20001502002000
44,220
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48641523PLJ50R-TS-W200-P150-L15002001501500
44,330
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48641636PLJ50R-TS-W200-P100-L10002001001000
41,140
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48642056PLJ50R-TS-W100-P75-L1000100751000
44,550
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48642476PLJ50R-TS-W100-P200-L20001002002000
41,360
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48642485PLJ50R-TS-W400-P200-L15004002001500
41,360
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48643596PLJ50R-TS-W500-P200-L15005002001500
44,990
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48643885PLJ50R-TS-W300-P100-L10003001001000
46,200
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48644497PLJ50R-TS-W100-P150-L20001001502000
49,610
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48644874PLJ50R-TS-W150-P150-L15001501501500
42,020
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48644883PLJ50R-TS-W200-P200-L20002002002000
46,420
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48645215PLJ50R-TS-W200-P75-L1000200751000
50,930
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48645565PLJ50R-TS-W400-P100-L10004001001000
51,040
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48646414PLJ50R-TS-W150-P75-L1000150751000
48,070
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48646789PLJ50R-TS-W300-P150-L15003001501500
49,280
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48647236PLJ50R-TS-W300-P200-L20003002002000
51,590
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48647979PLJ50R-TS-W100-P100-L15001001001500
53,020
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48648496PLJ50R-TS-W150-P150-L20001501502000
53,240
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48648505PLJ50R-TS-W400-P150-L15004001501500
54,340
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48649528PLJ50R-TS-W500-P150-L15005001501500
59,400
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48651734PLJ50R-TS-W200-P100-L15002001001500
60,280
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48651978PLJ50R-TS-W500-P100-L10005001001000
55,990
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48651987PLJ50R-TS-W300-P150-L20003001502000
62,590
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48652398PLJ50R-TS-W400-P75-L1000400751000
63,800
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48652407PLJ50R-TS-W200-P150-L20002001502000
56,100
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48652985PLJ50R-TS-W500-P200-L20005002002000
61,820
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48653177PLJ50R-TS-W300-P100-L15003001001500
67,430
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48654078PLJ50R-TS-W400-P200-L20004002002000
56,760
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48654333PLJ50R-TS-W150-P100-L15001501001500
56,870
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48654963PLJ50R-TS-W300-P75-L1000300751000
57,310
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48655033PLJ50R-TS-W100-P75-L1500100751500
67,320
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする