軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム)

軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム) - メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム) - メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム) - メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム) - メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム) - メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム) - メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム) - メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム) - メイキコウ

小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。

用途小型搬送ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.5×8材質(ローラー部)ALベアリングプレスベアリング材質(フレーム)ALフレーム幅(mm)25フレーム高さ(mm)60フレーム厚さ(mm)3内容量1台
全265種類を絞り込む
ローラ幅W(mm)
ローラ間隔P(mm)
機長L(mm)
265種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
ローラ幅W(mm)
ローラ間隔P(mm)
機長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48630515ALG38R-ES-W100-P150-L1000-1001501000
15,400
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48630558ALG38R-ES-W200-P150-L1000-2001501000
16,720
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48630698ALG38R-ES-W300-P150-L1000-3001501000
18,150
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48630759ALG38R-ES-W150-P150-L1000-1501501000
16,060
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48630786ALG38R-ES-W150-P100-L1000-1501001000
19,470
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48630883ALG38R-ES-W100-P100-L1000-1001001000
18,480
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48630899ALG38R-ES-W400-P150-L1000-4001501000
19,580
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48631459ALG38R-ES-W300-P100-L1000-3001001000
22,440
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48631513ALG38R-ES-W150-P150-L1500-1501501500
23,650
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48631529ALG38R-ES-W500-P150-L1000-5001501000
21,450
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48631669ALG38R-ES-W200-P100-L1000-2001001000
20,460
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48631678ALG38R-ES-W100-P150-L1500-1001501500
22,660
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48632028ALG38R-ES-W100-P75-L1000-100751000
21,780
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48632335ALG38R-ES-W150-P75-L1000-150751000
22,990
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48632344ALG38R-ES-W200-P75-L1000-200751000
24,090
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48632755ALG38R-BS-W100-P112.5-L1000-100112.51000
26,620
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48632764ALG38R-ES-W300-P75-L1000-300751000
26,620
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48632773ALG38R-ES-W400-P100-L1000-4001001000
24,420
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48632789ALG38R-ES-W300-P150-L1500-3001501500
26,620
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48633157ALG38R-ES-W200-P150-L1500-2001501500
24,530
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48633367ALG38R-ES-W500-P100-L1000-5001001000
26,840
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48633699ALG38R-BS-W200-P112.5-L1000-200112.51000
29,150
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48633708ALG38R-ES-W400-P75-L1000-400751000
29,150
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48633909ALG38R-ES-W100-P50-L1000-100501000
29,260
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48634094ALG38R-ES-W150-P100-L1500-1501001500
29,370
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48634295ALG38R-ES-W100-P150-L2000-1001502000
29,480
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48634453ALG38R-ES-W200-P100-L1500-2001001500
30,690
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48634733ALG38R-ES-W200-P150-L2000-2001502000
31,900
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48634995ALG38R-ES-W150-P150-L2000-1501502000
30,910
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48635004ALG38R-ES-W400-P150-L1500-4001501500
28,710
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48635589ALG38R-ES-W150-P50-L1000-150501000
31,130
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48635607ALG38R-ES-W100-P75-L1500-100751500
33,330
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48635774ALG38R-BS-W300-P112.5-L1000-300112.51000
33,440
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48635783ALG38R-ES-W100-P100-L1500-1001001500
27,940
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48636219ALG38R-BS-W100-P75-L1000-100751000
33,550
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48636228ALG38R-BS-W150-P112.5-L1000-150112.51000
28,050
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48636237ALG38R-ES-W500-P75-L1000-500751000
32,450
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48636246ALG38R-ES-W300-P150-L2000-3001502000
34,650
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48636255ALG38R-ES-W500-P150-L1500-5001501500
31,350
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48636675ALG38R-ES-W300-P100-L1500-3001001500
33,660
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48637244ALG38R-ES-W200-P50-L1000-200501000
32,780
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48637908ALG38R-BS-W150-P75-L1000-150751000
35,090
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48637917ALG38R-ES-W400-P150-L2000-4001502000
37,290
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48638224ALG38R-ES-W150-P75-L1500-150751500
35,200
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48638976ALG38R-ES-W300-P50-L1000-300501000
36,520
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48639229ALG38R-ES-W400-P100-L1500-4001001500
36,630
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48639579ALG38R-BS-W200-P75-L1000-200751000
36,740
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48639588ALG38R-ES-W150-P100-L2000-1501002000
38,940
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48639956ALG38R-BS-W100-P112.5-L1500-100112.51500
37,950
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48639965ALG38R-BS-W150-P112.5-L1500-150112.51500
40,150
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする