曜日別特売

軽荷重用ローラーコンベア(Φ45 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム)

軽荷重用ローラーコンベア(Φ45 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム) - メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ45 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム) - メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ45 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム) - メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ45 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム) - メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ45 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム) - メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ45 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム) - メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ45 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム) - メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ45 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム) - メイキコウ

小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。

用途小型搬送ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45×1.5×8材質(ローラー部)ALベアリングプレスベアリング材質(フレーム)ALフレーム幅(mm)25フレーム高さ(mm)60フレーム厚さ(mm)3内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全216種類を絞り込む
ローラ幅W(mm)
ローラ間隔P(mm)
機長L(mm)
216種類すべて表示中
注文コード
品番
ローラ幅W(mm)
ローラ間隔P(mm)
機長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48630549ALL45R-ES-W150-P150-L10001501501000
15,510
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48630603ALL45R-ES-W300-P150-L10003001501000
17,930
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48630655ALL45R-ES-W100-P150-L10001001501000
14,740
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48630804ALL45R-ES-W200-P150-L10002001501000
16,170
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48630908ALL45R-ES-W400-P150-L10004001501000
19,580
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48631109ALL45R-ES-W150-P75-L1000150751000
22,000
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48631118ALL45R-ES-W200-P100-L10002001001000
19,800
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48631127ALL45R-ES-W300-P100-L10003001001000
22,000
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48631179ALL45R-ES-W100-P100-L10001001001000
17,710
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48631188ALL45R-ES-W150-P100-L10001501001000
18,810
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48631328ALL45R-ES-W500-P150-L10005001501000
21,230
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48631897ALL45R-ES-W100-P75-L1000100751000
20,570
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48631906ALL45R-ES-W100-P150-L15001001501500
21,670
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48632037ALL45R-BS-W150-P112.5-L1000150112.51000
26,180
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48632046ALL45R-ES-W150-P150-L15001501501500
22,880
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48632055ALL45R-ES-W200-P150-L15002001501500
23,980
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48632378ALL45R-ES-W300-P75-L1000300751000
26,290
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48632387ALL45R-ES-W300-P150-L15003001501500
26,290
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48632606ALL45R-ES-W400-P100-L10004001001000
24,310
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48632615ALL45R-ES-W500-P100-L10005001001000
26,510
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48632859ALL45R-ES-W200-P75-L1000200751000
23,320
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48632868ALL45R-ES-W100-P100-L15001001001500
26,620
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48633209ALL45R-BS-W100-P112.5-L1000100112.51000
24,530
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48633726ALL45R-ES-W400-P75-L1000400751000
29,150
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48634338ALL45R-BS-W150-P75-L1000150751000
30,580
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48634478ALL45R-BS-W200-P112.5-L1000200112.51000
27,390
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48634487ALL45R-ES-W500-P75-L1000500751000
31,790
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48634758ALL45R-ES-W100-P50-L1000100501000
27,500
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48634767ALL45R-ES-W150-P50-L1000150501000
29,700
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48635013ALL45R-ES-W200-P100-L15002001001500
29,810
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48635029ALL45R-ES-W300-P100-L15003001001500
33,110
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48635038ALL45R-ES-W400-P150-L15004001501500
28,710
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48635047ALL45R-ES-W500-P150-L15005001501500
30,910
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48635406ALL45R-BS-W300-P112.5-L1000300112.51000
29,920
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48635415ALL45R-ES-W150-P150-L20001501502000
29,920
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48635808ALL45R-ES-W200-P150-L20002001502000
31,240
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48636273ALL45R-BS-W150-P112.5-L1500150112.51500
35,750
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48636289ALL45R-ES-W200-P75-L1500200751500
35,750
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48636709ALL45R-BS-W200-P75-L1000200751000
32,560
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48636718ALL45R-ES-W100-P75-L1500100751500
31,460
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48636727ALL45R-ES-W150-P75-L1500150751500
33,660
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48636736ALL45R-ES-W150-P100-L15001501001500
28,160
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48636928ALL45R-ES-W200-P50-L1000200501000
31,570
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48636937ALL45R-ES-W300-P50-L1000300501000
35,970
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48636946ALL45R-ES-W100-P150-L20001001502000
28,270
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48637339ALL45R-BS-W100-P112.5-L1500100112.51500
33,880
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48637348ALL45R-BS-W200-P112.5-L1500200112.51500
37,180
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48637357ALL45R-BS-W400-P112.5-L1000400112.51000
32,780
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48637366ALL45R-ES-W400-P150-L20004001502000
37,180
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48637935ALL45R-BS-W100-P75-L1000100751000
28,490
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする