曜日別特売

防水ゴムタビ ストロング

防水ゴムタビ ストロング - アトム防水ゴムタビ ストロング - アトム防水ゴムタビ ストロング - アトム

履きやすいファスナー付き
ファスナー付きだから履きやすく、脱ぎやすい。砂や小石が入りにくい、動きやすい。
濡れた足場や雨天での作業に最適な防水地タビタイプ
履き口がファスナー かかとキック付きで脱ぎ履きしやすい
天然ゴム素材で柔らかく足にフィット、裏地もついており丈夫で快適な履き心地
つま先には鉄芯入り、内部は指付の安全タイプです。

用途土木作業、農作業、草刈り、林業、河川工事、防災現場、足元の悪い現場作業等形状ハイカット材質(先芯)スチール材質表:天然ゴム、裏:ポリエステル・綿材質(ソール)天然ゴム、合成ゴム機能防水性靴タイプ足袋内容量1足
注意
※JIS・JASS規格の安全靴、安全長靴ではありません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46524513BP2531 3L3L27.5~28
8,550
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
46524529BP2531 LL25.5~26
8,550
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
46524538BP2531 LLLL26.5~27
8,550
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
46524547BP2531 MM24.5~25
8,550
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
46524556BP2531 SS23.5~24
8,550
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする