曜日別特売

リブニッチ ストレートタイプ

リブニッチ ストレートタイプ - 南海プライウッドリブニッチ ストレートタイプ - 南海プライウッドリブニッチ ストレートタイプ - 南海プライウッドリブニッチ ストレートタイプ - 南海プライウッドリブニッチ ストレートタイプ - 南海プライウッドリブニッチ ストレートタイプ - 南海プライウッドリブニッチ ストレートタイプ - 南海プライウッドリブニッチ ストレートタイプ - 南海プライウッド

空いた壁面に、ちょっと飾り棚をプラスするだけで空間イメージが大きく変わります。
大切な物や大好きなグッズを飾って収納。リブニッチは、あなたのライフスタイルを美しく楽しく演出します。
また、独自の構造でデザイン性を追求し、受桟・取付金具類が見えない美しい仕上がりを実現します。

セット内容本体×1枚、受桟L=688×1本、ビスL=65×3本材質(本体)基材:特殊強化芯材、表面材:mDF、表面:オレフィンシート、(受桟)基材:LVL幅(mm)720厚さ(mm)40奥行(mm)155内容量1セット
注意
※実際の商品とは、多少色合いが異なる場合があります。※数量によっては4t車で配送になる場合があり地域によっては配送できない場合がございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46528713LNS4107-WVホワイトオバンコール
12,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
46528729LNS4107-GOベージュオーク
12,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
46528738LNS4107-RJブラウンウォールナット
12,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
46528747LNS4107-DJダークウォールナット
12,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
46528756LNS4107-BJブラックウォールナット
12,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする