モノタロウ

超硬ラフィングエンドミル ALTlBNコート 4枚刃

超硬ラフィングエンドミル ALTlBNコート 4枚刃 - モノタロウ超硬ラフィングエンドミル ALTlBNコート 4枚刃 - モノタロウ超硬ラフィングエンドミル ALTlBNコート 4枚刃 - モノタロウ超硬ラフィングエンドミル ALTlBNコート 4枚刃 - モノタロウ超硬ラフィングエンドミル ALTlBNコート 4枚刃 - モノタロウ超硬ラフィングエンドミル ALTlBNコート 4枚刃 - モノタロウ超硬ラフィングエンドミル ALTlBNコート 4枚刃 - モノタロウ超硬ラフィングエンドミル ALTlBNコート 4枚刃 - モノタロウ
(2件のレビュー)

切りくずが細かく分断されるように外周刃を設計しておりますので、荒化工に最適です。

用途一般鋼やステンレス鋼、プリハードン鋼(HRc30~40)、高硬度鋼などの、ミーリング荒加工に。材質超硬刃数4ねじれ角(°)40適合被削材種炭素鋼:○、合金鋼:○、プリハードン鋼(~45HRc):◎、高硬度鋼(~50HRc):◎、高硬度鋼(~55HRc):〇、ステンレス鋼:○刃径公差(mm)+0/-0.1シャンク径公差h6表面処理AlTiBN内容量1本
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
全7種類を絞り込む
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
465756564CRFPEM-6616506
4,498
4,948(税込)
当日出荷
1年間返品保証
465756654CRFPEM-8819608
4,998
5,498(税込)
当日出荷
1年間返品保証
465756744CRFPEM-1010257510
5,998
6,598(税込)
当日出荷
1年間返品保証
465756834CRFPEM-1212307512
7,998
8,798(税込)
当日出荷
1年間返品保証
465756994CRFPEM-14143510016
9,998
10,998(税込)
当日出荷
1年間返品保証
465757084CRFPEM-16163510016
9,998
10,998(税込)
当日出荷
1年間返品保証
465757174CRFPEM-20204510020
15,980
17,578(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

超硬ラフィングエンドミル ALTlBNコート 4枚刃 AlTiBN

側面加工

被削材鋳鉄・炭素鋼・一般構造用鋼合金鋼・工具鋼・調質鋼ステンレス鋼焼入れ鋼耐熱合金
硬度~HRC30~HRC35-~HRC50-
刃径(φmm)回転数(min-1)送り速度(mm/min)回転数(min-1)送り速度(mm/min)回転数(min-1)送り速度(mm/min)回転数(min-1)送り速度(mm/min)回転数(min-1)送り速度(mm/min)
57600740450038038002603200100250070
66400750370039032002902700110210075
84800780280042024003402000140160095
1038007902200420190034016001501300105
1232007901900420160032013001501100110
1428008801600450140035012001501000140
162400770140039012003001000150800110
20190076011003701000300800140600100
切込深さ

溝加工

被削材鋳鉄・炭素鋼・一般構造用鋼合金鋼・工具鋼・調質鋼ステンレス鋼焼入れ鋼耐熱合金
硬度~HRC30~HRC35-~HRC50-
刃径(φmm)回転数(min-1)送り速度(mm/min)回転数(min-1)送り速度(mm/min)回転数(min-1)送り速度(mm/min)回転数(min-1)送り速度(mm/min)回転数(min-1)送り速度(mm/min)
5640057038002803200190190050130025
6530058032002902700200160055110030
840006002400320200022012007080035
1032006001900310160022010007060035
122700600160031013002108007550040
142300650140037012002107008545050
162000570120032010001806007540045
20160054010002708001605007030040
切込深さ

商品説明動画

超硬ラフィングエンドミル ALTlBNコート 4枚刃.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46575708
2021-11-14
用途: フライス加工

リピートで購入しています。コストパフォーマンスがいいので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 46575708
2021-01-06
用途: 機械作業時
有限会社テクノ神明

刃持ちも特に問題なっかたと思います
価格は、もう少し安くなれば、尚良し

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
1が参考にしています
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする