曜日別特売

エンジンチェンソー(120e Mark II )

エンジンチェンソー(120e Mark II ) - ハスクバーナエンジンチェンソー(120e Mark II ) - ハスクバーナエンジンチェンソー(120e Mark II ) - ハスクバーナエンジンチェンソー(120e Mark II ) - ハスクバーナエンジンチェンソー(120e Mark II ) - ハスクバーナエンジンチェンソー(120e Mark II ) - ハスクバーナエンジンチェンソー(120e Mark II ) - ハスクバーナ
(7件のレビュー)

使いやすく、始動も簡単。小木の伐採や薪つくりを時々行うホームオーナーに最適なガーデンチェンソー。
低排ガス、低燃費のX-Torq(R)エンジンテクノロジーとフィルターを清潔に保つエアインジェクションの特長を備えています。
安全性を高めるためのローキックバックチェン付き。サイドチェンテンショナーにより、チェン張りも工具を使わず、簡単に行えます。SmartStart(R)で、始動性も抜群。

用途薪割、剪定、日曜大工スパークプラグチャンピオン RCJ7Y質量(kg)5.1排気量(mL)38.2チェーン形式3/8[91PX]、52コマ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46570214120e Mark II 14RT
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-01
用途: 丸太の切断。
農・林・水産業

今まで使用していたチェーンソーだと、エンジンをかけるのにかなり苦労していたが、普通に始動できるようになった。それ以外も特に不満なく普通に使えている。

2が参考にしています
対象商品 : 46570214
2024-04-30
用途: 倒木と玉切りに使っています。
きんぴら自然農園農・林・水産業

エンジンの吹け上りは良いのですが、トルクパワーがないですね。これよりエンジンの小さいスチール製の方がパワーがあり、ちょっと後悔しています。

対象商品 : 46570214
2022-06-24
用途: クヌギの伐採、玉切り等
農・林・水産業

非常に安価で、手入れをすればt買いやすい。もう少し小型(10インチ程度)が有れば追加購入したい。

2が参考にしています
対象商品 : 46570214
2022-02-19
用途: 里山雑木伐採時に使用
渡辺設計製造業

他社30ccエンジンの非力から逃れようと38ccのハスクバーナを
購入してみました。
テスト使用の結果さすがにパワーアップを実感しました。
重量が少々重いのが気になりますが、切れ味使用感良しということで
納得です。

4が参考にしています
対象商品 : 46570214
2021-06-19
用途: 庭木の伐倒:田舎の山の無駄木の伐倒
ヤマグチホーム用品サービス建設業・工事業

ハクスバーナーの同じ型を所有して居ますが長いこと使用しなかったので、リコイルが引けなくなりエンジンが始動できなくなったので丁度カタログが送付されたのですぐ購入しました
プライマリーポンプが付いて居るので始動が簡単で助かります。

3が参考にしています
対象商品 : 46570214
2022-01-20
用途: 生木伐採時
Aries合同会社建設業・工事業

まだ一度しか使っていないのではっきりとは解らないですが、非常に良いと思います。

対象商品 : 46570214
2020-02-04
用途: 雑木の伐採や庭木の剪定
自動車・二輪車・自転車関連業

今までナカトミのGCS-355を使用しており軽量で使い勝手も良いのですが若干パワー不足のため本製品を購入。一般向けとはいえハスクバーナ がこの低価格なのは嬉しい。第一印象は少々重いと思いましたが使い始めれば重量も気にならず排気量なりにパワフルで20cm超の雑木も楽々伐採できました。椎茸用の榾木造りが捗ります。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする