曜日別特売

フォレストジャケットT-Ⅱ

フォレストジャケットT-Ⅱ - ハスクバーナ

4方向に伸縮する素材を使用し、フィット感に優れ、人間工学に基づいた快適さを追求しました。
撥水機能付き。補強が必要な部分にコーデュラとアラミドを採用し、耐用性を強化しています。
また、通気用ファスナーを設け、長時間の作業でも快適さを維持できるような設計になっています。
オレンジ色の配色や蓄光タイプの反射ロゴ、反射テープにより、暗闇や薄暗い山林でも高い視認性を確保します。
体を曲げたときに腰部分が出にくいローバックデザイン。
袖口のフィット感を調節するベルクロ付き。ジャケットはKWF profiの認証を受けています。

仕様プロテクション(M/S)なし機能補強部位:ひじから手首まで、動きやすさ:曲げやすい4方向ストレッチ、フィット感:ややタイトまたはストレート、軽さ:◎、通気性:○、視認性:○、撥水加工:○、背中部ゆとり:◎内容量1着
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46570896H582332162XXL62/64
25,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
46570869H582332150M50/52
25,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
46570887H582332158XL58/60
25,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
46570853H582332146S46/48
25,400
取扱い終了
返品不可
46570878H582332154L54/56
25,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46570869H58233215064156831546417850H582332150 フォレストジャケットT ハスクバーナ 64156831フォレストジャケットTハスクバーナ1着
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46570887H58233215864156815546417858H582332158 フォレストジャケットT ハスクバーナ 64156815フォレストジャケットTハスクバーナ1着
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする