ハスクバーナ
フォレストジャケット T-Ⅱベント
軽量。夏用のフォレストジャケットです。胸部、肩および袖は100%マイクロポリエステルを使用。
袖下と背中部は100%ポリエステルで、他のフォレストジャケットに比べて通気性・速乾性に優れています。
仕様
プロテクション(M/S)なし
機能
補強部位:ひじから手首まで、動きやすさ:曲げやすい4方向ストレッチ、フィット性:ややタイトまたはストレート、通気性:◎、撥水加工:○
内容量
1着
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46571639
H582334346
S46
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46571648
H582334350
M50
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46571666
H582334358
XL58
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46571675
H582334362
XXL62
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46571657
H582334354
L54
¥
19,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください