白十字
挿入ケアガーゼ
両耳を絡み織りにする事で乱糸が抜けにくくなったタンポンガーゼ。
長さ(m)
10
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00023000067
医薬品医療機器等法
一般医療機器
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46568209
14800
1箱(10本)
1
¥
1,990
¥
1,988
¥
2,187
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46568218
14801
1箱(10本)
1.5
¥
2,150
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46568227
14802
1箱(10本)
2
¥
2,430
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46568236
14803
1箱(6本)
2.5
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46568245
14804
1箱(6本)
3
¥
1,990
¥
1,988
¥
2,187
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46568254
14805
1箱(4本)
4
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46568263
14806
1箱(4本)
5
¥
1,990
¥
1,988
¥
2,187
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46568279
14807
1箱(4本)
6
¥
2,320
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46568288
14808
1箱(4本)
7
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください