河原
ステンレスリフト 300kg用サスケシリーズ
水濡れに強い、ホコリがつきにくい、静電気が起きにくいステンレスリフトです。
フレームは耐食性に優れる。表面処理加工が可能。
用途
食品業界、精密機器業界、医療品業界、クリーンな環境下に。
材質(フレーム)
ステンレス(SUS304)
油圧ユニット
別置型(カバー付)
シリンダー
ローバル塗装
防水保護等級
(操作スイッチ)IP65相当
電動機(kW)
0.4
内容量
1台
注意
※電装品は非防水(カバー内設置のため)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
最低位(mm)
最高位(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46572409
SK-0304
300
600
900
150
550
125
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46572418
SK-0304B
300
800
900
150
550
140
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46572427
SK-0306
300
600
1050
150
750
140
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46572436
SK-0306B
300
800
1050
150
750
155
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46572445
SK-0308
300
700
1200
150
950
155
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46572454
SK-0308B
300
1000
1200
150
950
170
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46572463
SK-0310
300
700
1450
150
1150
210
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46572479
SK-0310B
300
1000
1450
150
1150
230
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46572488
SK-0312
300
700
1710
165
1365
240
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46572497
SK-0312B
300
1000
1710
165
1365
260
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください