超低床式リフトテーブル SLシリーズ

超低床式リフトテーブル SLシリーズ - 河原

軸受部は無給油メタルを使用し、メンテナンスフリー。
ムダを排除した機能本意の形状。操作しやすく、静かな運転音。量産化による低価格。
操作は、フットスイッチ方式が標準です。2点押ボタンスイッチにも変更可能です。
新カム方式を採用しているため、効率がよく、省エネタイプです。
油圧ユニットは圧力補償付きの絞り弁を使用しており、積載重量が変化しても、下降速度はほぼ一定です。
標準色は、マンセル10G5/5.5です。

ストローク(mm)925電動機(kW)1.13使用頻度75回(停止回数)/日上昇時間(秒)(50/60Hz)(sec/stroke)22/17内容量1台
注意
※写真は実際の色と異なる場合があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
最低位(mm)
最高位(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46572716SL-1009A10006501300751000200
597,000
549,800
604,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
46572725SL-1009B10007001300751000200
597,000
549,800
604,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
46572734SL-1009C10008001300751000210
613,000
559,800
615,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
46572743SL-1009D10009001300751000220
628,000
559,800
615,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
46572759SL-1009E100010001300751000230
628,000
559,800
615,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする